Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична
Фото - 1 - Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична
Фото - 2 - Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична
Фото - 3 - Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична
Фото - 1 - Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична
Фото - 2 - Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична
Фото - 3 - Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична
Video thumbnail for Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична

Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична (09847006537081)

Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN9-13, автоматична -арт. 09847006537081
Номер товару 09847006537081
Немає в наявності
Ціна:
4620 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Винятковий захист для зварювальних робіт

Ударостійкий пластиковий/поліамідний шолом
  • Регульований головний убір
  • Має додаткові налаштування та покращену підтримку для більшого комфорту та кращого прилягання
Чотири інфрачервоних детектора
  • Чотири незалежних датчика дуги забезпечують чудову реакцію лінзи під час зварювання в умовах обмеженої видимості або при низькій силі струму

Автоматичне затемнення
  • Лінза автоматично вмикається при запалюванні дуги
  • Швидкість спрацювання - 1/30000 с - забезпечує захист очей

Три положення для перемикача часу затримки
  • Для різних процесів зварювання затемнення можна встановити в діапазоні від 9 до 13

Відмінний огляд зони зварювання
  • Оптика високої чіткості

Підтвердження якості: DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI / ISEA Z87.1-2010
Відповідає стандартам: SMAW, MIG(Heavy), MIG (Light), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Час затемнення, мін./макс. 0,25-0,8 с
Ширина касети x висота касети x товщина касети 110 x 90 x 9 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -5 до 55 °C
Ширина поля зору x висота поля зору 98 x 55 мм
Стандарти EN 175, EN 379
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Маска
Матеріал Нейлон (поліамід)
Світлопроникність, в активованому стані Рівень захисту 9-13
Електропостачання Сонячні елементи, без заміни батарейки
УФ та ІЧ-захист Так
Час затемнення 0,2 мс
Мінімальний час затемнення 0,25 с
Вага виробу (1 шт.) 470,000 г
Колір Мультиколор
Застосовується у зварювальних процесах:
MAG, TIG, MMA, плазмової та ацетиленової різки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична - відео
Опис arrow_down
Винятковий захист для зварювальних робіт

Ударостійкий пластиковий/поліамідний шолом
  • Регульований головний убір
  • Має додаткові налаштування та покращену підтримку для більшого комфорту та кращого прилягання
Чотири інфрачервоних детектора
  • Чотири незалежних датчика дуги забезпечують чудову реакцію лінзи під час зварювання в умовах обмеженої видимості або при низькій силі струму

Автоматичне затемнення
  • Лінза автоматично вмикається при запалюванні дуги
  • Швидкість спрацювання - 1/30000 с - забезпечує захист очей

Три положення для перемикача часу затримки
  • Для різних процесів зварювання затемнення можна встановити в діапазоні від 9 до 13

Відмінний огляд зони зварювання
  • Оптика високої чіткості

Підтвердження якості: DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI / ISEA Z87.1-2010
Відповідає стандартам: SMAW, MIG(Heavy), MIG (Light), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Час затемнення, мін./макс. 0,25-0,8 с
Ширина касети x висота касети x товщина касети 110 x 90 x 9 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -5 до 55 °C
Ширина поля зору x висота поля зору 98 x 55 мм
Стандарти EN 175, EN 379
Призначення Зварювальні роботи
Тип продукту Маска
Матеріал Нейлон (поліамід)
Світлопроникність, в активованому стані Рівень захисту 9-13
Електропостачання Сонячні елементи, без заміни батарейки
УФ та ІЧ-захист Так
Час затемнення 0,2 мс
Мінімальний час затемнення 0,25 с
Вага виробу (1 шт.) 470,000 г
Колір Мультиколор
Застосування arrow_down
Застосовується у зварювальних процесах:
MAG, TIG, MMA, плазмової та ацетиленової різки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
846 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити