Маска зварювальника STELLA
Фільтр
Версії товару Маска зварювальника STELLA
Номер товару
Колір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична
Номер товару 09847006537081
Технічна інформація
| Час затемнення, мін./макс. | 0,25-0,8 с |
| Ширина касети x висота касети x товщина касети | 110 x 90 x 9 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -5 до 55 °C |
| Ширина поля зору x висота поля зору | 98 x 55 мм |
| Стандарти | EN 175, EN 379 |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Тип продукту | Маска |
| Матеріал | Нейлон (поліамід) |
| Світлопроникність, в активованому стані | Рівень захисту 9-13 |
| Електропостачання | Сонячні елементи, без заміни батарейки |
| УФ та ІЧ-захист | Так |
| Час затемнення | 0,2 мс |
| Мінімальний час затемнення | 0,25 с |
| Вага виробу (1 шт.) | 470,000 г |
| Колір | Мультиколор |
Маска зварювальника STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматична
Номер товару 0984700653
Технічна інформація
| Час затемнення, мін./макс. | 0,25-0,8 с |
| Ширина касети x висота касети x товщина касети | 110 x 90 x 9 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -5 до 55 °C |
| Ширина поля зору x висота поля зору | 98 x 55 мм |
| Стандарти | EN 175, EN 379 |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Тип продукту | Маска |
| Матеріал | Нейлон (поліамід) |
| Світлопроникність, в активованому стані | Рівень захисту 9-13 |
| Електропостачання | Сонячні елементи, без заміни батарейки |
| УФ та ІЧ-захист | Так |
| Час затемнення | 0,2 мс |
| Мінімальний час затемнення | 0,25 с |
| Вага виробу (1 шт.) | 470,000 г |
| Колір | Мультиколор |
Маска зварювальника STELLA, чорна/червона, DIN 9-13, автоматична
Номер товару 09847006507081
Технічна інформація
| Час затемнення, мін./макс. | 0,25-0,8 с |
| Ширина касети x висота касети x товщина касети | 110 x 90 x 9 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -5 до 55 °C |
| Ширина поля зору x висота поля зору | 98 x 55 мм |
| Стандарти | EN 175, EN 379 |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Тип продукту | Маска |
| Матеріал | Нейлон (поліамід) |
| Світлопроникність, в активованому стані | Рівень захисту 9-13 |
| Електропостачання | Сонячні елементи, без заміни батарейки |
| УФ та ІЧ-захист | Так |
| Колір | Червоний, Чорний |
| Час затемнення | 0,2 мс |
| Мінімальний час затемнення | 0,25 с |
| Вага виробу (1 шт.) | 470,000 г |
Маска зварювальника STELLA, чорна/червона, DIN 9-13, автоматична
Номер товару 0984700650
Технічна інформація
| Час затемнення, мін./макс. | 0,25-0,8 с |
| Ширина касети x висота касети x товщина касети | 110 x 90 x 9 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -5 до 55 °C |
| Ширина поля зору x висота поля зору | 98 x 55 мм |
| Стандарти | EN 175, EN 379 |
| Матеріал | Нейлон (поліамід) |
| Світлопроникність, в активованому стані | Рівень захисту 9-13 |
| Електропостачання | Сонячні елементи, без заміни батарейки |
| УФ та ІЧ-захист | Так |
| Колір | Червоний, Чорний |
| Час затемнення | 0,2 мс |
| Мінімальний час затемнення | 0,25 с |
| Вага виробу (1 шт.) | 470,000 г |
Маска зварювальника STELLA, чорний карбон, DIN 9-13, автоматична
Номер товару 09847006517081
Технічна інформація
| Час затемнення, мін./макс. | 0,25-0,8 с |
| Ширина касети x висота касети x товщина касети | 110 x 90 x 9 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -5 до 55 °C |
| Ширина поля зору x висота поля зору | 98 x 55 мм |
| Стандарти | EN 175, EN 379 |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Тип продукту | Маска |
| Матеріал | Нейлон (поліамід) |
| Світлопроникність, в активованому стані | Рівень захисту 9-13 |
| Електропостачання | Сонячні елементи, без заміни батарейки |
| УФ та ІЧ-захист | Так |
| Колір | Чорний |
| Час затемнення | 0,2 мс |
| Мінімальний час затемнення | 0,25 с |
| Вага виробу (1 шт.) | 470,000 г |
Маска зварювальника STELLA, чорний карбон, DIN 9-13, автоматична
Номер товару 0984700651
Технічна інформація
| Час затемнення, мін./макс. | 0,25-0,8 с |
| Ширина касети x висота касети x товщина касети | 110 x 90 x 9 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -5 до 55 °C |
| Ширина поля зору x висота поля зору | 98 x 55 мм |
| Стандарти | EN 175, EN 379 |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Тип продукту | Маска |
| Матеріал | Нейлон (поліамід) |
| Світлопроникність, в активованому стані | Рівень захисту 9-13 |
| Електропостачання | Сонячні елементи, без заміни батарейки |
| УФ та ІЧ-захист | Так |
| Колір | Чорний |
| Час затемнення | 0,2 мс |
| Мінімальний час затемнення | 0,25 с |
| Вага виробу (1 шт.) | 470,000 г |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Маска зварювальника STELLA |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 0 |
| ⭐ Найдешевший товар | грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | грн |