Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник плоский неізольований, DTN-(PL) 2,8x0,5 (1,0-1,5 мм²)
Фото - 1 - Наконечник плоский неізольований, DTN-(PL) 2,8x0,5 (1,0-1,5 мм²)
Фото - 1 - Наконечник плоский неізольований, DTN-(PL) 2,8x0,5 (1,0-1,5 мм²)

Наконечник плоский неізольований, DTN-(PL) 2,8x0,5 (1,0-1,5 мм²) (055850541)

Наконечник кабельний, неізольований, плоский, DTN-(PL)-2,8X0,5-(1,0-1,5 mm²) -арт. 055850541
Номер товару 055850541
В наявності
Ціна:
6.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Неізольований кабельний обжимний наконечник призначений для створення надійних плоских з’єднань у електромонтажних системах.
Виготовлений із латуні, він забезпечує стабільний контакт і сумісність зі стандартними плоскими штекерними з'єднувачами.

  • Після обтискання монтажник повинен перевірити надійність фіксації провідника (за потреби — обережно потягнути)
  • Виконаний з латуні, що забезпечує хорошу електропровідність та механічну міцність
  • Доступні різні розміри для плоских штекерів, зокрема 2.8 × 0.8 мм, 4.8 × 0.8 мм та 6.3 × 0.8 мм (залежно від моделі)
  • Може мати різні покриття — без покриття, олов'яне або срібне (залежно від артикула)
  • Передбачені фіксуючі лапки (1 шт.) для забезпечення стабільного утримання провідника
Кількість фіксуючих язичків 1 шт.
Діаметр отвору 1,2 мм
Перетин дроту, мін./макс. 1-1,5 мм²
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 2,8 x 0,5 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Неізольований кабельний обжимний наконечник призначений для створення надійних плоских з’єднань у електромонтажних системах.
Виготовлений із латуні, він забезпечує стабільний контакт і сумісність зі стандартними плоскими штекерними з'єднувачами.

  • Після обтискання монтажник повинен перевірити надійність фіксації провідника (за потреби — обережно потягнути)
  • Виконаний з латуні, що забезпечує хорошу електропровідність та механічну міцність
  • Доступні різні розміри для плоских штекерів, зокрема 2.8 × 0.8 мм, 4.8 × 0.8 мм та 6.3 × 0.8 мм (залежно від моделі)
  • Може мати різні покриття — без покриття, олов'яне або срібне (залежно від артикула)
  • Передбачені фіксуючі лапки (1 шт.) для забезпечення стабільного утримання провідника
Характеристики arrow_down
Кількість фіксуючих язичків 1 шт.
Діаметр отвору 1,2 мм
Перетин дроту, мін./макс. 1-1,5 мм²
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 2,8 x 0,5 мм
Покриття Без покриття
Матеріал Латунь
Виконання Неізольований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
43.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -29.2 %
36 грн/шт
25.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
Знижка -61.4 %
11 грн/шт
4.25 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -30 %
138.24 грн/шт
96.77 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
3900 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
59.4 грн/шт
41.58 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
17.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення