Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинси STRETCH, сині, розмір 48
Фото - 1 - Джинси STRETCH, сині, розмір 48
Фото - 2 - Джинси STRETCH, сині, розмір 48
Фото - 1 - Джинси STRETCH, сині, розмір 48
Фото - 2 - Джинси STRETCH, сині, розмір 48

Джинси STRETCH, сині, розмір 48 (M443139425)

Джинси робочі STRETCH, сині, розмір 48, MODYF -арт. M443139425
Номер товару M443139425
В наявності
Ціна:
2094 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручні робочі джинси STRETCH забезпечать вам максимальну свободу рухів і довговічність на роботі без необхідності відмовлятися від повсякденного стилю
  • Виготовлені з міцної, еластичної тканини
  • 5 зовнішніх кишень
  • Надійна застібка-блискавка YKK
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®

    Таблиця розмірів

  • Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір FR / ES / PT / BE 42
    Розмір 48
    Матеріал 98% бавовна, 2% еластан
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
    Розмір одягу UK 33
    Колір Джинсовий синій

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Зручні робочі джинси STRETCH забезпечать вам максимальну свободу рухів і довговічність на роботі без необхідності відмовлятися від повсякденного стилю
  • Виготовлені з міцної, еластичної тканини
  • 5 зовнішніх кишень
  • Надійна застібка-блискавка YKK
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір FR / ES / PT / BE 42
    Розмір 48
    Матеріал 98% бавовна, 2% еластан
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
    Розмір одягу UK 33
    Колір Джинсовий синій
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Знижка -35 %
    1560 грн/шт
    1014 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -35 %
    1560 грн/шт
    1014 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1320 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    7229.88 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    1320 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4469.16 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    3600 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1440 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення