Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм
Фото - 1 - Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм
Знижка -25.9 %
Фото - 2 - Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм
Знижка -25.9 %
Фото - 1 - Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм
Фото - 2 - Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм

Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм (0648862250)

Долото LONGLIFE & SPEED для перфоратора SDS-PLUS 20х250 мм ПЛОСК.ДОЛОТО-PLUS-LS-L250-B20MM ZEBRA
Номер товару 0648862250
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Плоске долото нового покоління преміум-класу з інструментальним патроном SDS-plus.

  • Оптимізований захист від заклинювання;
  • Нова форма зубила запобігає заклиненню та знижує тертя;
  • Висока швидкість обробки;
  • Конструкція, що самозаточується, дозволяє знімати більше матеріалу за менший час і забезпечує високу продуктивність знімання протягом усього терміну служби інструменту;
  • Термін служби збільшено на 200% порівняно зі стандартними версіями;
  • Розширена робоча зона.
Ширина 20 мм
Довжина 250 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Плоске долото нового покоління преміум-класу з інструментальним патроном SDS-plus.

  • Оптимізований захист від заклинювання;
  • Нова форма зубила запобігає заклиненню та знижує тертя;
  • Висока швидкість обробки;
  • Конструкція, що самозаточується, дозволяє знімати більше матеріалу за менший час і забезпечує високу продуктивність знімання протягом усього терміну служби інструменту;
  • Термін служби збільшено на 200% порівняно зі стандартними версіями;
  • Розширена робоча зона.
Характеристики arrow_down
Ширина 20 мм
Довжина 250 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!