Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø125 mm x 1.6 mm
Фото - 1 - Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø125 mm x 1.6 mm
Фото - 1 - Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø125 mm x 1.6 mm

Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø125 mm x 1.6 mm (1664131251)

Диск відрізний для нерж. сталі 125x1.6x22.23 mm -арт. 1664131251
Номер товару 1664131251
Немає в наявності
Ціна:
41.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Товщина 1,6 мм
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Виконання Прямий
Область застосування Диск відрізний, зелений, по нержавіючій сталі та металу, ріже суцільні матеріали, труби, профілі і листову нержавіючу сталь.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Характеристики arrow_down
Товщина 1,6 мм
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Виконання Прямий
Застосування arrow_down
Область застосування Диск відрізний, зелений, по нержавіючій сталі та металу, ріже суцільні матеріали, труби, профілі і листову нержавіючу сталь.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
774.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
664.26 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2819.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
0.78 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити