Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск відрізний алмазний, універсальний Wurth 125x22.23 9Seg 38x1.8x10
Фото - 1 - Диск відрізний алмазний, універсальний Wurth 125x22.23 9Seg 38x1.8x10
Фото - 1 - Диск відрізний алмазний, універсальний Wurth 125x22.23 9Seg 38x1.8x10

Диск відрізний алмазний, універсальний Wurth 125x22.23 9Seg 38x1.8x10 (0668000126)

Диск відрізний алмазний, універсальний Wurth 125x22.23 9Seg 38x1.8x10
Номер товару 0668000126
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Високоякісний диск для використання на будмайданчиках з різними матеріалами. Галузь застосування. Діаметр (Ø) 125 мм.

  • просвердлено отвір 22.23 мм
  • висота сегмента 10 мм
  • товщина сегмента 1.8 мм
  • кількість сегментів 9 шт.
  • сегментне з'єднання
  • спечені
  • лінійна швидкість, макс.80 м/с
  • підходить для штроборізи
  • старий бетон, бетон, клінкер, Поротон, абразивний бетон, силікатна цегла
Підходить для штроборізів. Використовується для роботи з такими матеріалами: бетону, клінкеру, абразивного бетону, силікатної цегли.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Високоякісний диск для використання на будмайданчиках з різними матеріалами. Галузь застосування. Діаметр (Ø) 125 мм.

  • просвердлено отвір 22.23 мм
  • висота сегмента 10 мм
  • товщина сегмента 1.8 мм
  • кількість сегментів 9 шт.
  • сегментне з'єднання
  • спечені
  • лінійна швидкість, макс.80 м/с
  • підходить для штроборізи
  • старий бетон, бетон, клінкер, Поротон, абразивний бетон, силікатна цегла
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Підходить для штроборізів. Використовується для роботи з такими матеріалами: бетону, клінкеру, абразивного бетону, силікатної цегли.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!