Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 1 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 2 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 3 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 4 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 5 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 6 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 7 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 8 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 9 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 10 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 11 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 12 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 1 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 2 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 3 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 4 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 5 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 6 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 7 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 8 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 9 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 10 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 11 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма
Фото - 12 - Динамометрична викрутка 1/4 дюйма

Динамометрична викрутка 1/4 дюйма (07147191)

Динамометрична викрутка 1/4 дюйма викрутки-Динамо-1/4 (1,0-3,5НМ)
Номер товару 07147191
Немає в наявності
Ціна:
10862.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Динамометрична викрутка для контрольованої затяжки за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки Точність спрацьовування: ± 6% від встановленого значення Згідно DIN EN ISO 6789: 2003, тип II, клас D Проста і швидка настройка шкали крутного моменту без додаткових інструментів Посуньте втулку назад - поверніть рукоятку - готово! М'який захоплення для компонентів з квадратним кріпленням 1/4 дюйма на кінці захоплення Наприклад, розширення Т-образної ручки для підвищеної передачі потужності Примітка Зі свідоцтвом про калібрування і керівництвом по експлуатації, поставляється в пластиковому ящику
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 1-3,5 Нм
Довжина 192 мм
Підходить для затягування вліво Ні
Підходить для затягування вправо Так
Область застосування Сістема контролю тиску в шинах (TPMS) Для професійної збірки датчиків контролю тиску в шинах, автомобільних гвинтових з'єднань, велосипедів, мотоциклів, шаф управління, моделювання, електронних пристроїв, промислових складальних процесів і змінних ріжучих пластин Інструкції Після використання звільніть пружину і встановіть найнижче значення

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Динамометрична викрутка для контрольованої затяжки за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки Точність спрацьовування: ± 6% від встановленого значення Згідно DIN EN ISO 6789: 2003, тип II, клас D Проста і швидка настройка шкали крутного моменту без додаткових інструментів Посуньте втулку назад - поверніть рукоятку - готово! М'який захоплення для компонентів з квадратним кріпленням 1/4 дюйма на кінці захоплення Наприклад, розширення Т-образної ручки для підвищеної передачі потужності Примітка Зі свідоцтвом про калібрування і керівництвом по експлуатації, поставляється в пластиковому ящику
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 1-3,5 Нм
Довжина 192 мм
Підходить для затягування вліво Ні
Підходить для затягування вправо Так
Застосування arrow_down
Область застосування Сістема контролю тиску в шинах (TPMS) Для професійної збірки датчиків контролю тиску в шинах, автомобільних гвинтових з'єднань, велосипедів, мотоциклів, шаф управління, моделювання, електронних пристроїв, промислових складальних процесів і змінних ріжучих пластин Інструкції Після використання звільніть пружину і встановіть найнижче значення
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
262.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
112.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
85.02 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
135.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
576 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити