Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3
Фото - 1 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3
Фото - 2 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3
Фото - 1 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3
Фото - 2 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3

Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3 (0864950020)

Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2/3, 20мм -арт. 0864950020
Номер товару 0864950020
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний ступінчастий цвях діаметром 2,6 мм, сумісний з DIGA CS-2 Power Одна пакувальна одиниця містить 800 цвяхів і один газовий картридж. Область застосування Для кріплення U-подібних профілів при повнозбірному будівництві Кріплення при монтажних роботах, повнозбірному будівництві тощо на бетоні (≤ C40/50) відповідно до DIN/EN 206-1 та DIN 1045, а також на сталі та кам'яній кладці із суцільної цегли
Діаметр цвяху 2,6 мм
Довжина цвяху 20 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Вміст 80 мл
Кількість цвяхів 800 шт.
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний ступінчастий цвях діаметром 2,6 мм, сумісний з DIGA CS-2 Power Одна пакувальна одиниця містить 800 цвяхів і один газовий картридж. Область застосування Для кріплення U-подібних профілів при повнозбірному будівництві Кріплення при монтажних роботах, повнозбірному будівництві тощо на бетоні (≤ C40/50) відповідно до DIN/EN 206-1 та DIN 1045, а також на сталі та кам'яній кладці із суцільної цегли
Характеристики arrow_down
Діаметр цвяху 2,6 мм
Довжина цвяху 20 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Вміст 80 мл
Кількість цвяхів 800 шт.
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити