Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2 POWER
Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2 POWER
Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2 POWER (0864951015)
Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2 POWER, 15мм
-арт. 0864951015
Номер товару 0864951015
Немає в наявності
Ціна:
6.48 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Якісний універсальний цвях діаметром 2,6 мм, сумісний з DIGA CS-2 Power.
Повідомлення
Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих насадок визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою випробувань насадок або випробувань на висмикування.
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS №: 2101-126-16-CM:
Експертний звіт щодо поведінки світлодіодів з гіпсокартону у вогні відповідно до DIN 4102-4
MPA BS №: 2100-376-17-CM:
Експертний звіт про поведінку вогню розділювачів з двосторонньою обшивкою з гіпсокартону відповідно до DIN EN 520 або DIN 18180 і підконструкцією відповідно до DIN 18182-1 у поєднанні з монтажем на твердих компонентах
Область застосування
Кріплення U-профілів в гіпсокартон
Кріплення в зоні встановлення, сухі стіни тощо на бетонній основі (нормальна вага бетону ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) відповідно до DIN EN 206, а також сталь і кладку з повної цегли
| Довжина цвяху | 15 мм |
| Діаметр цвяху | 2,6 мм |
| Діаметр голови | 6,3 мм |
| Вміст | 80 мл |
| Кількість цвяхів | 800 шт. |
| Тип упаковки | Балон |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Інформація про продукт
Опис
Якісний універсальний цвях діаметром 2,6 мм, сумісний з DIGA CS-2 Power.
Повідомлення
Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих насадок визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою випробувань насадок або випробувань на висмикування.
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS №: 2101-126-16-CM:
Експертний звіт щодо поведінки світлодіодів з гіпсокартону у вогні відповідно до DIN 4102-4
MPA BS №: 2100-376-17-CM:
Експертний звіт про поведінку вогню розділювачів з двосторонньою обшивкою з гіпсокартону відповідно до DIN EN 520 або DIN 18180 і підконструкцією відповідно до DIN 18182-1 у поєднанні з монтажем на твердих компонентах
Область застосування
Кріплення U-профілів в гіпсокартон
Кріплення в зоні встановлення, сухі стіни тощо на бетонній основі (нормальна вага бетону ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) відповідно до DIN EN 206, а також сталь і кладку з повної цегли
Характеристики
| Довжина цвяху | 15 мм |
| Діаметр цвяху | 2,6 мм |
| Діаметр голови | 6,3 мм |
| Вміст | 80 мл |
| Кількість цвяхів | 800 шт. |
| Тип упаковки | Балон |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал цвяхів | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.