Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 42
Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 42
Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 42 (5358530242)
Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, р.42, WORKSHOP -арт. 5358530242
Номер товару 5358530242
В наявності
Ціна:
4560 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Це взуття створене для тих, хто щодня працює у найсуворіших умовах. Воно стане надійним партнером для будівельників, енергетиків, працівників промисловості, комунальних служб і всіх, хто стикається з ризиками холоду, вологи, високих і низьких температур, ударів чи проколів
Черевики поєднують у собі комфорт і максимальний захист
Водостійка мембрана збереже сухість у будь-яку погоду, утеплювач Thinsulate подбає про тепло взимку, а кевлар у носку та підошві захистить від ударів і проколів. Напливи на носку та п’яті зменшують зношування й продовжують термін служби взуття навіть у найжорсткіших умовах
Це вибір для тих, хто цінує впевненість у кожному кроці та знає, що робоче взуття має витримувати більше, ніж просто робочий день
Черевики поєднують у собі комфорт і максимальний захист
Водостійка мембрана збереже сухість у будь-яку погоду, утеплювач Thinsulate подбає про тепло взимку, а кевлар у носку та підошві захистить від ударів і проколів. Напливи на носку та п’яті зменшують зношування й продовжують термін служби взуття навіть у найжорсткіших умовах
Це вибір для тих, хто цінує впевненість у кожному кроці та знає, що робоче взуття має витримувати більше, ніж просто робочий день
- Матеріал верху: натуральна гладка шкіра, стійка до зношування та агресивних умов експлуатації
- Підошва: ПУ/нітрил HRO, термостійка, з глибоким протектором для надійного зчеплення на слизьких поверхнях
- Захист: повністю кевларове посилення в носковій частині та в підошві (антипроколювання)
- Утеплення: 200 г 3M Thinsulate для збереження тепла при низьких температурах
- Мембрана: вологозахисна дихаюча мембрана – водостійкість та комфорт упродовж робочого дня
- Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, підлаштовується під стопу
- Фурнітура: кована, підвищеної міцності
- Система шнурівки: комбінована з гачками швидкого фіксування – прискорює взування та зняття
- Посилення: захисні напливи у носковій та п’ятковій зоні для додаткової зносостійкості й захисту від механічних пошкоджень
- Комфорт: м’який верхній кант із демпферною вставкою для зменшення тиску на гомілку
- Світловідбивні елементи: інтегровані у дизайн для підвищеної безпеки в умовах недостатньої видимості
- Стандарт захисту: відповідає EN ISO 20345:2017, клас S7
| Розмір | 42 |
| Матеріал захисного підноска | Kevlar® |
| Матеріал захисної пластини | Kevlar® |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Категорія захисту | S7 |
| Стандарти | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхня частина черевика | Натуральна гладка шкіра |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Це взуття створене для тих, хто щодня працює у найсуворіших умовах. Воно стане надійним партнером для будівельників, енергетиків, працівників промисловості, комунальних служб і всіх, хто стикається з ризиками холоду, вологи, високих і низьких температур, ударів чи проколів
Черевики поєднують у собі комфорт і максимальний захист
Водостійка мембрана збереже сухість у будь-яку погоду, утеплювач Thinsulate подбає про тепло взимку, а кевлар у носку та підошві захистить від ударів і проколів. Напливи на носку та п’яті зменшують зношування й продовжують термін служби взуття навіть у найжорсткіших умовах
Це вибір для тих, хто цінує впевненість у кожному кроці та знає, що робоче взуття має витримувати більше, ніж просто робочий день
Черевики поєднують у собі комфорт і максимальний захист
Водостійка мембрана збереже сухість у будь-яку погоду, утеплювач Thinsulate подбає про тепло взимку, а кевлар у носку та підошві захистить від ударів і проколів. Напливи на носку та п’яті зменшують зношування й продовжують термін служби взуття навіть у найжорсткіших умовах
Це вибір для тих, хто цінує впевненість у кожному кроці та знає, що робоче взуття має витримувати більше, ніж просто робочий день
- Матеріал верху: натуральна гладка шкіра, стійка до зношування та агресивних умов експлуатації
- Підошва: ПУ/нітрил HRO, термостійка, з глибоким протектором для надійного зчеплення на слизьких поверхнях
- Захист: повністю кевларове посилення в носковій частині та в підошві (антипроколювання)
- Утеплення: 200 г 3M Thinsulate для збереження тепла при низьких температурах
- Мембрана: вологозахисна дихаюча мембрана – водостійкість та комфорт упродовж робочого дня
- Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, підлаштовується під стопу
- Фурнітура: кована, підвищеної міцності
- Система шнурівки: комбінована з гачками швидкого фіксування – прискорює взування та зняття
- Посилення: захисні напливи у носковій та п’ятковій зоні для додаткової зносостійкості й захисту від механічних пошкоджень
- Комфорт: м’який верхній кант із демпферною вставкою для зменшення тиску на гомілку
- Світловідбивні елементи: інтегровані у дизайн для підвищеної безпеки в умовах недостатньої видимості
- Стандарт захисту: відповідає EN ISO 20345:2017, клас S7
Характеристики
| Розмір | 42 |
| Матеріал захисного підноска | Kevlar® |
| Матеріал захисної пластини | Kevlar® |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Категорія захисту | S7 |
| Стандарти | EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI |
| Верхня частина черевика | Натуральна гладка шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 36
Немає відгуків про цей товар.