Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40
Фото - 1 - Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40
Фото - 2 - Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40
Фото - 3 - Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40
Фото - 4 - Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40
Фото - 1 - Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40
Фото - 2 - Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40
Фото - 3 - Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40
Фото - 4 - Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40

Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, розмір 40 (5358530240)

Черевики захисні зимові POLAR, S7 CI HRO, композитний носок, пара, р.40, WORKSHOP -арт. 5358530240
Номер товару 5358530240
В наявності
Ціна:
4560 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Це взуття створене для тих, хто щодня працює у найсуворіших умовах. Воно стане надійним партнером для будівельників, енергетиків, працівників промисловості, комунальних служб і всіх, хто стикається з ризиками холоду, вологи, високих і низьких температур, ударів чи проколів

Черевики поєднують у собі комфорт і максимальний захист

Водостійка мембрана збереже сухість у будь-яку погоду, утеплювач Thinsulate подбає про тепло взимку, а кевлар у носку та підошві захистить від ударів і проколів. Напливи на носку та п’яті зменшують зношування й продовжують термін служби взуття навіть у найжорсткіших умовах

Це вибір для тих, хто цінує впевненість у кожному кроці та знає, що робоче взуття має витримувати більше, ніж просто робочий день

  • Матеріал верху: натуральна гладка шкіра, стійка до зношування та агресивних умов експлуатації
  • Підошва: ПУ/нітрил HRO, термостійка, з глибоким протектором для надійного зчеплення на слизьких поверхнях
  • Захист: повністю кевларове посилення в носковій частині та в підошві (антипроколювання)
  • Утеплення: 200 г 3M Thinsulate для збереження тепла при низьких температурах
  • Мембрана: вологозахисна дихаюча мембрана – водостійкість та комфорт упродовж робочого дня
  • Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, підлаштовується під стопу
  • Фурнітура: кована, підвищеної міцності
  • Система шнурівки: комбінована з гачками швидкого фіксування – прискорює взування та зняття
  • Посилення: захисні напливи у носковій та п’ятковій зоні для додаткової зносостійкості й захисту від механічних пошкоджень
  • Комфорт: м’який верхній кант із демпферною вставкою для зменшення тиску на гомілку
  • Світловідбивні елементи: інтегровані у дизайн для підвищеної безпеки в умовах недостатньої видимості
  • Стандарт захисту: відповідає EN ISO 20345:2017, клас S7
Розмір 40
Матеріал захисного підноска Kevlar®
Матеріал захисної пластини Kevlar®
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Категорія захисту S7
Стандарти EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI
Верхня частина черевика Натуральна гладка шкіра

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Це взуття створене для тих, хто щодня працює у найсуворіших умовах. Воно стане надійним партнером для будівельників, енергетиків, працівників промисловості, комунальних служб і всіх, хто стикається з ризиками холоду, вологи, високих і низьких температур, ударів чи проколів

Черевики поєднують у собі комфорт і максимальний захист

Водостійка мембрана збереже сухість у будь-яку погоду, утеплювач Thinsulate подбає про тепло взимку, а кевлар у носку та підошві захистить від ударів і проколів. Напливи на носку та п’яті зменшують зношування й продовжують термін служби взуття навіть у найжорсткіших умовах

Це вибір для тих, хто цінує впевненість у кожному кроці та знає, що робоче взуття має витримувати більше, ніж просто робочий день

  • Матеріал верху: натуральна гладка шкіра, стійка до зношування та агресивних умов експлуатації
  • Підошва: ПУ/нітрил HRO, термостійка, з глибоким протектором для надійного зчеплення на слизьких поверхнях
  • Захист: повністю кевларове посилення в носковій частині та в підошві (антипроколювання)
  • Утеплення: 200 г 3M Thinsulate для збереження тепла при низьких температурах
  • Мембрана: вологозахисна дихаюча мембрана – водостійкість та комфорт упродовж робочого дня
  • Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, підлаштовується під стопу
  • Фурнітура: кована, підвищеної міцності
  • Система шнурівки: комбінована з гачками швидкого фіксування – прискорює взування та зняття
  • Посилення: захисні напливи у носковій та п’ятковій зоні для додаткової зносостійкості й захисту від механічних пошкоджень
  • Комфорт: м’який верхній кант із демпферною вставкою для зменшення тиску на гомілку
  • Світловідбивні елементи: інтегровані у дизайн для підвищеної безпеки в умовах недостатньої видимості
  • Стандарт захисту: відповідає EN ISO 20345:2017, клас S7
Характеристики arrow_down
Розмір 40
Матеріал захисного підноска Kevlar®
Матеріал захисної пластини Kevlar®
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Категорія захисту S7
Стандарти EN ISO 20345:2017, HRO, SRC, CI
Верхня частина черевика Натуральна гладка шкіра
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4560 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення