Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні STRETCH X високі S3 композитний носок чорні MODYF розмір 38
Фото - 1 - Черевики захисні STRETCH X високі S3 композитний носок чорні MODYF розмір 38
Фото - 1 - Черевики захисні STRETCH X високі S3 композитний носок чорні MODYF розмір 38

Черевики захисні STRETCH X високі S3 композитний носок чорні MODYF розмір 38 (M422141038)

Черевики захисні STRETCH X високі S3 композитний носок чорні MODYF розмір 38
Номер товару M422141038
Немає в наявності
Ціна:
8040 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гнучкі, зручні та інноваційні черевики із зручними еластичними деталями. Це модне взуття означає, що ви надійно захищені для виконання повсякденних робочих завдань.

  • Дихальна велюрова шкіра, текстильні вставки
  • Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
  • Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протилежна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнучкість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання)
  • Не містить металу
  • Виготовлено в Європі

Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гнучкі, зручні та інноваційні черевики із зручними еластичними деталями. Це модне взуття означає, що ви надійно захищені для виконання повсякденних робочих завдань.

  • Дихальна велюрова шкіра, текстильні вставки
  • Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
  • Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протилежна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнучкість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання)
  • Не містить металу
  • Виготовлено в Європі

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -1 %
606 грн/шт
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11432.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення