Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.42
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.42
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.42 (M422141042)
Черевики захисні STRETCH X S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.42, MODYF -арт. M422141042
Номер товару M422141042
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
8040 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гнучкі, зручні та інноваційні черевики із зручними еластичними деталями. Це модне взуття означає, що ви надійно захищені для виконання повсякденних робочих завдань.
- Дихальна велюрова шкіра, текстильні вставки
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протилежна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
- Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнучкість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання)
- Не містить металу
- Виготовлено в Європі
Таблиця розмірів
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Гнучкі, зручні та інноваційні черевики із зручними еластичними деталями. Це модне взуття означає, що ви надійно захищені для виконання повсякденних робочих завдань.
- Дихальна велюрова шкіра, текстильні вставки
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протилежна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
- Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнучкість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання)
- Не містить металу
- Виготовлено в Європі
Таблиця розмірів
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40
Черевики захисні STRETCH X високі S3 композитний носок чорні MODYF розмір 38
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.39
Черевики STRETCH X S3 Wurth чорні розмір 48
Черевики захисні STRETCH X, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.46
Немає відгуків про цей товар.