Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.48
Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.48
Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.48 (M418131048)
Черевики захисні STRETCH X низькі S3 ESD композитний носок чорні MODYF розмір 48
Номер товару M418131048
Немає в наявності
Ціна:
7776 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гнучке та інноваційне захисне взуття зі зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для робіт, які потребують частого опускання на коліна.
- Дихальна велюрова шкіра, текстильні вставки
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протилежна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
- Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнучкість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання), антистатичний захист ESD
- Не містить металу.
- Виготовлено в Європі
Таблиця розмірів
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 48 |
| Стандарти | EN 20345 |
| Категорія захисту | S3 |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Дихаюча замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Гнучке та інноваційне захисне взуття зі зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для робіт, які потребують частого опускання на коліна.
- Дихальна велюрова шкіра, текстильні вставки
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п'яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протилежна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
- Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнучкість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання), антистатичний захист ESD
- Не містить металу.
- Виготовлено в Європі
Таблиця розмірів
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Розмір | 48 |
| Стандарти | EN 20345 |
| Категорія захисту | S3 |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Дихаюча замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, чорні, розмір 36
Немає відгуків про цей товар.