Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44 (M418131044)
Черевики захисні STRETCH X S3 ESD, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44, MODYF -арт.M418131044
Номер товару M418131044
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
7776 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гнучке й інноваційне захисне взуття із зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для робіт, які потребують частого опускання на коліна.
- Дихаюча велюрова шкіра, текстильні вставки
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п’яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
- Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнуч- кість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання), антистатичний захист ESD
- Не містить металу.
- Виготовлено в Європі
Таблиця розмірів
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 44 |
| Стандарти | EN 20345 |
| Категорія захисту | S3 |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Дихаюча замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Гнучке й інноваційне захисне взуття із зручними еластичними вставками. Ідеально підходить для робіт, які потребують частого опускання на коліна.
- Дихаюча велюрова шкіра, текстильні вставки
- Сітчаста підкладка, високоякісна підкладка з мікрофібри в області п’яти
- Підносок зі склопластику, стійка до проколів текстильна підкладка
- Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
- Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
- Сертифікат DGUV 112-191 (BGR 191), гнуч- кість завдяки еластичним вставкам з матеріалу CORDURA® (надзвичайно висока стійкість до стирання), антистатичний захист ESD
- Не містить металу.
- Виготовлено в Європі
Таблиця розмірів
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 44 |
| Стандарти | EN 20345 |
| Категорія захисту | S3 |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Верхня частина черевика | Дихаюча замша |
| Основний матеріал | Замша |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Черевики захисні STRETCH X, S3 ESD, композитний носок, чорні, розмір 36
Немає відгуків про цей товар.