Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.36
Фото - 1 - Черевики захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.36
Фото - 2 - Черевики захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.36
Фото - 1 - Черевики захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.36
Фото - 2 - Черевики захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.36

Черевики захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.36 (M416232036)

Черевики захисні CRUISE, S1PS ESD, композитний носок, чорні, пара, р.36, MODYF -арт. M416232036
Номер товару M416232036
В наявності
Ціна:
3720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Захисні черевики CRUISE з класом захисту S1PS ESD, виготовлені із замші
Перфорована колодка покращує повітрообмін. Зменшена кількість швів робить взуття менш схильним до забруднення
Підходить для зон ESD

  • Замша з світловідбивними елементами
  • Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
  • Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підошва з PS-матеріалу
  • Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Розмір 36
Верхня частина черевика Замша
Матеріал захисного підноска Скловолокно
Тип продукту Черевики
ISO 20345:2022
Колір Чорний, Неоновий зелений
Категорія захисту S1PS
Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191
Інший стандарт SR, ESD, DGUV 112-191

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Захисні черевики CRUISE з класом захисту S1PS ESD, виготовлені із замші
Перфорована колодка покращує повітрообмін. Зменшена кількість швів робить взуття менш схильним до забруднення
Підходить для зон ESD

  • Замша з світловідбивними елементами
  • Тканинна внутрішня підкладка з вентиляційними отворами, зносостійка підкладка в зоні п'яти з мікрофібри
  • Захисний носок зі скловолокна, стійка до проколів підошва з PS-матеріалу
  • Зовнішня підошва з поліуретану SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металу, ESD, EN ISO 20345:2022
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
Розмір 36
Верхня частина черевика Замша
Матеріал захисного підноска Скловолокно
Тип продукту Черевики
ISO 20345:2022
Колір Чорний, Неоновий зелений
Категорія захисту S1PS
Стандарти ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191
Інший стандарт SR, ESD, DGUV 112-191
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити