Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.41
Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.41
Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.41 (M422211041)
Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, розмір 41, MODYF -арт. M422211041
Номер товару M422211041
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
11432.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Захисні черевики класу захисту S3 з особливими технічними характеристиками. На окрему увагу заслуговують система швидкого застібання BOA та накладка в області носка
Повітропроникна міцна тканина
Сітчаста внутрішня підкладка, нековзний ремінець з високоякісної мікрофібри
Композитна захисна накладка на носки, композитна захисна пластина на підошві, стійка до проколів
Підошва з неслизького поліуретану SRC, комфортна ширина 11
Стандарти (DGUV) 112-191, система BOA Fit System
Зроблено в Європі
Приблизно 620 г/взуття 42-го розміру
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Стандарти | DGUV 112-191 , SRC , ESD |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Захисні черевики класу захисту S3 з особливими технічними характеристиками. На окрему увагу заслуговують система швидкого застібання BOA та накладка в області носка
Повітропроникна міцна тканина
Сітчаста внутрішня підкладка, нековзний ремінець з високоякісної мікрофібри
Композитна захисна накладка на носки, композитна захисна пластина на підошві, стійка до проколів
Підошва з неслизького поліуретану SRC, комфортна ширина 11
Стандарти (DGUV) 112-191, система BOA Fit System
Зроблено в Європі
Приблизно 620 г/взуття 42-го розміру
Характеристики
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Стандарти | DGUV 112-191 , SRC , ESD |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.42
Немає відгуків про цей товар.