Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40
Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40
Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.40 (M422211040)
Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, розмір 40, MODYF -арт. M422211040
Номер товару M422211040
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
11432.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Захисні черевики класу захисту S3 з особливими технічними характеристиками. На окрему увагу заслуговують система швидкого застібання BOA та накладка в області носка
Повітропроникна міцна тканина
Сітчаста внутрішня підкладка, нековзний ремінець з високоякісної мікрофібри
Композитна захисна накладка на носки, композитна захисна пластина на підошві, стійка до проколів
Підошва з неслизького поліуретану SRC, комфортна ширина 11
Стандарти (DGUV) 112-191, система BOA Fit System
Зроблено в Європі
Приблизно 620 г/взуття 42-го розміру
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Стандарти | DGUV 112-191 , SRC , ESD |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Захисні черевики класу захисту S3 з особливими технічними характеристиками. На окрему увагу заслуговують система швидкого застібання BOA та накладка в області носка
Повітропроникна міцна тканина
Сітчаста внутрішня підкладка, нековзний ремінець з високоякісної мікрофібри
Композитна захисна накладка на носки, композитна захисна пластина на підошві, стійка до проколів
Підошва з неслизького поліуретану SRC, комфортна ширина 11
Стандарти (DGUV) 112-191, система BOA Fit System
Зроблено в Європі
Приблизно 620 г/взуття 42-го розміру
Характеристики
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| Стандарти | DGUV 112-191 , SRC , ESD |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Черевики захисні CETUS BOA, S3L ESD, високі, композитний носок, чорні, пара, р.42
Немає відгуків про цей товар.