Черевики робочі LEON, O1, низькі, чорні, пара, р.37
Черевики робочі LEON, O1, низькі, чорні, пара, р.37
Черевики робочі LEON, O1, низькі, чорні, пара, р.37 (0535658037)
Черевики робочі LEON, O1, низькі, чорні, пара, р.37 -арт. 0535658037
Номер товару 0535658037
В наявності
Ціна:
630 грн/шт
-4.8 %
600 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011
Таблиця розмірів
- Антистатичний - захист від електростатичний розряду
- SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
- Підошва, стійка до масла
- Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
- Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
- Не стійкі до сірки
Таблиця розмірів
| Категорія захисту | O1 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Черевики |
Інформація про продукт
Опис
Cпецвзуття, клас захисту: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347: 2011
Таблиця розмірів
- Антистатичний - захист від електростатичний розряду
- SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
- Підошва, стійка до масла
- Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
- Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
- Не стійкі до сірки
Таблиця розмірів
Характеристики
| Категорія захисту | O1 |
| Матеріал захисного підноска | Без підноска |
| Матеріал захисної пластини | Без пластини |
| Основний матеріал | Замша |
| Тип продукту | Черевики |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Набір для заміни охолоджувальної рідини, G12+
Викрутка Black Point SZ 0,80X4,0X60 мм
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M27x130
Мастило PAG 46YF для автокондиціонерів, 250 ml
Свердло спіральне
Набір для заміни охолоджувальної рідини, G11+
Патрон wurth DBM 10RL PLUS
Немає відгуків про цей товар.