Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Фото - 1 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Знижка -20 %
Фото - 2 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Знижка -20 %
Фото - 3 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Знижка -20 %
Фото - 4 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Знижка -20 %
Фото - 5 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Знижка -20 %
Фото - 1 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Фото - 2 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Фото - 3 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Фото - 4 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60
Фото - 5 - Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60

Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, зерно 60 (1587430060)

Брусок шліфувальний HARD CERAMIC, 95x55x30 mm, зерно 60 -арт. 1587430060
Номер товару 1587430060
В наявності
Ціна:
420 грн/шт
-20 %
336 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Алмазний ручний полірувальний брусок для фінішної обробки

Алмазний полірувальний брусок призначений для ручної обробки твердих поверхонь у місцях, де використання електроінструменту є незручним або неможливим. Завдяки гальванічному алмазному покриттю інструмент забезпечує рівномірне шліфування та акуратну доводку кромок і площин
Ергономічна форма бруска дозволяє комфортно працювати тривалий час, контролюючи тиск і якість обробки. Виріб підходить як для сухого, так і для вологого режиму, що робить його універсальним рішенням для оздоблювальних і реставраційних робіт

Застосування:
  • згладжування та доведення країв плитки
  • полірування керамограніту та каменю
  • обробка фасок і складних ділянок
  • корекція дрібних дефектів поверхні

Основні переваги:
  • точна ручна обробка без ризику пошкодження матеріалу
  • рівномірний знос алмазного шару
  • зручна форма для роботи у важкодоступних місцях
  • підходить для професійного та побутового використання

Алмазний ручний полірувальний брусок стане незамінним інструментом для майстрів, яким важлива акуратність, контроль і чистий фініш без застосування складного обладнання
Висота 30 мм
Ширина 55 мм
Розмір зерна 60
Довжина 95 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Алмазний ручний полірувальний брусок для фінішної обробки

Алмазний полірувальний брусок призначений для ручної обробки твердих поверхонь у місцях, де використання електроінструменту є незручним або неможливим. Завдяки гальванічному алмазному покриттю інструмент забезпечує рівномірне шліфування та акуратну доводку кромок і площин
Ергономічна форма бруска дозволяє комфортно працювати тривалий час, контролюючи тиск і якість обробки. Виріб підходить як для сухого, так і для вологого режиму, що робить його універсальним рішенням для оздоблювальних і реставраційних робіт

Застосування:
  • згладжування та доведення країв плитки
  • полірування керамограніту та каменю
  • обробка фасок і складних ділянок
  • корекція дрібних дефектів поверхні

Основні переваги:
  • точна ручна обробка без ризику пошкодження матеріалу
  • рівномірний знос алмазного шару
  • зручна форма для роботи у важкодоступних місцях
  • підходить для професійного та побутового використання

Алмазний ручний полірувальний брусок стане незамінним інструментом для майстрів, яким важлива акуратність, контроль і чистий фініш без застосування складного обладнання
Характеристики arrow_down
Висота 30 мм
Ширина 55 мм
Розмір зерна 60
Довжина 95 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
105.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
233.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -50 %
378 грн/шт
189 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -8 %
32.4 грн/шт
29.82 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
493.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити