Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою (005124160)
ISO 4014, сталь, без покриття, клас міцності 8.8
БОЛТ-DIN931-8.8-SW36-M24X160
Номер товару 005124160
Немає в наявності
Ціна:
191.4 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4014, сталь, клас міцності 8.8, без покриття
Примітка
ISO 4014 замінює стандарт DIN 931 | Є певна взаємозамінність | Номінальні розміри розширені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22
| Висота головки гвинта (k1) | 15 мм |
| Довжина (l1) | 160 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | B |
| Стандарти | ISO 4014 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M24 |
| Зовнішній привід (s1) | SW36 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4014, сталь, клас міцності 8.8, без покриття
Примітка
ISO 4014 замінює стандарт DIN 931 | Є певна взаємозамінність | Номінальні розміри розширені | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14 і M22
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 15 мм |
| Довжина (l1) | 160 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | B |
| Стандарти | ISO 4014 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M24 |
| Зовнішній привід (s1) | SW36 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою
Немає відгуків про цей товар.