Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х100
Фото - 1 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х100
Фото - 2 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х100
Фото - 1 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х100
Фото - 2 - Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х100

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х100 (005516100)

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х100 БОЛТ-DIN933-8.8-SW24-M16X100
Номер товару 005516100
Немає в наявності
Ціна:
47.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4017, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22.
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Довжина (l1) 100 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4017, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22.
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 10 мм
Довжина (l1) 100 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Знижка -69.5 %
2919.76 грн/шт
890.64 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити
1.62 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
42.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -63.7 %
2.48 грн/шт
0.9 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити