Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, SW7, M4х10
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, SW7, M4х10
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, SW7, M4х10 (0055410)
ISO 4017, сталь, без покриття, клас міцності 8.8
SW7-M4X10
Номер товару 0055410
Немає в наявності
Ціна:
1.68 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4017, сталь 8.8, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22.
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,8 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Зовнішній привід (s1) | SW7 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4017, сталь 8.8, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22.
Характеристики
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,8 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Зовнішній привід (s1) | SW7 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х100
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW24 M16х50
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки
Немає відгуків про цей товар.