Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x25
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x25
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x25
Фото - 3 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x25
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x25
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x25
Фото - 3 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x25

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x25 (0096825)

Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M8x25 -арт. 0096825
Номер товару 0096825
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
6.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 25 мм
Висота головки гвинта (k1) 5,3 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 25 мм
Висота головки гвинта (k1) 5,3 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
42 грн/шт
29.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити