Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x35
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x35
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x35
Фото - 3 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x35
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x35
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x35
Фото - 3 - Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x35

Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x35 (0096535)

Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M5x35 -арт. 0096535
Номер товару 0096535
В наявності
Ціна:
3.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 3,5 мм
Довжина (l1) 35 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Зовнішній привід (s1) SW8
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь А2
  • Клас міцності: 70
  • Покриття: без покриття
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 3,5 мм
Довжина (l1) 35 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Зовнішній привід (s1) SW8
Покриття Без покриття
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Повна різьба
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!