Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M14x80
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M14x80
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M14x80 (009691480)
Болт ISO4017, нерж.сталь А2-70, M14x80 -арт. 009691480
Номер товару 009691480
В наявності
Ціна:
47.7 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4017, нержавіюча сталь, A2, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 8,8 мм |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M14 |
| Зовнішній привід (s1) | SW21 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4017, нержавіюча сталь, A2, без покриття
Примітка
ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Характеристики
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота головки гвинта (k1) | 8,8 мм |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M14 |
| Зовнішній привід (s1) | SW21 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M10x16
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x25
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M16x85
Болт метричний ISO4017, нерж.сталь А2-70, M20x70
Немає відгуків про цей товар.