Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Автолампа галогенова Н3 12V-100W
Фото - 1 - Автолампа галогенова Н3 12V-100W
Фото - 1 - Автолампа галогенова Н3 12V-100W

Автолампа галогенова Н3 12V-100W (072071224)

Лампа галогенова для авто 12 вольт, H3-(PK22S)-12V-100W REDLINE
Номер товару 072071224
В наявності
Ціна:
84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Лампа галогенова H3-(PK22S)-12V-100W Wurth: Освітлюйте шлях до ефективності

  • Висока Потужність: Лампа галогенова H3 від Wurth забезпечує потужність 100 Вт, що гарантує яскраве і ефективне освітлення.

  • Універсальність: З роз'ємом PK22S, ця лампа стане ідеальним вибором для різноманітних автомобільних моделей, забезпечуючи якісне світло на дорозі.

  • Технологія галогену: Використана технологія галогену робить світло чистішим і більш близьким до природного, покращуючи видимість на дорозі.

  • Довговічність: Висока якість і довговічні матеріали гарантують тривалий термін служби цієї лампи.

  • Проста Установка: Зручний роз'єм і стандартні параметри забезпечують легку установку без додаткових зусиль.

  • Ефективна та Економічна: Завдяки використанню технології галогену, лампа є ефективною та енергозберігаючою, що робить її вигідним вибором для автомобільного освітлення.

З Лампою галогеновою H3 від Wurth ви будете мати потужне і надійне світло, яке забезпечить яскравість і безпеку на дорозі.

Номінальна напруга 12V

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Лампа галогенова H3-(PK22S)-12V-100W Wurth: Освітлюйте шлях до ефективності

  • Висока Потужність: Лампа галогенова H3 від Wurth забезпечує потужність 100 Вт, що гарантує яскраве і ефективне освітлення.

  • Універсальність: З роз'ємом PK22S, ця лампа стане ідеальним вибором для різноманітних автомобільних моделей, забезпечуючи якісне світло на дорозі.

  • Технологія галогену: Використана технологія галогену робить світло чистішим і більш близьким до природного, покращуючи видимість на дорозі.

  • Довговічність: Висока якість і довговічні матеріали гарантують тривалий термін служби цієї лампи.

  • Проста Установка: Зручний роз'єм і стандартні параметри забезпечують легку установку без додаткових зусиль.

  • Ефективна та Економічна: Завдяки використанню технології галогену, лампа є ефективною та енергозберігаючою, що робить її вигідним вибором для автомобільного освітлення.

З Лампою галогеновою H3 від Wurth ви будете мати потужне і надійне світло, яке забезпечить яскравість і безпеку на дорозі.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 12V
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1917.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити