Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкерна шпилька W-VD-A/F 5.8 M16x210/65
Фото - 1 - Анкерна шпилька W-VD-A/F 5.8 M16x210/65

Анкерна шпилька W-VD-A/F 5.8 M16x210/65 (5915416210)

Анкерна шпилька W-VD-A/F (HDG) 5.8 M16x210/65 Клас міцності 5.8 Гарячеоцинкована сталь
Номер товару 5915416210
В наявності
Ціна:
147.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкерная шпилька для картриджних систем W-VD і ін'єкційних систем WIT, гарячеоцинкована сталь. Анкерна шпилька зі зрізаним низом і шестигранником (довзоляє поворотно-ударну установку із застосуванням картриджной системи W-VD)
Ефективна глибина анкерування (h ef) 125 мм
Глибина отвору (h 0) 125 мм
Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) 18 мм
Номінальний діаметр бура для ін'єкційних хімічних анкерів (d 0) 18 мм
Довжина анкера (l) (l) 210 мм
Клас міцності 5.8
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 65 мм
Сертифікат ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569
Метричний діаметр анкера M16
Типове позначення W-VD-A/F
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Область застосування Анкерну шпильку W-VD/A можна використовувати із наступними типами хімічних анкерів: Хімічний анкер в індивідуальних капсулах W-VD - стиснута зона бетону Хімічний анкер на основі епоксидної смоли WIT-PE 500 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-VM 250 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-Nordic - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі поліестеру WIT-PM 200 - стиснута зона бетону W-VD-A/F дозволяється застосовувати, як в середині будівель, так і назовні (в неагресивних середовищах)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Анкерная шпилька для картриджних систем W-VD і ін'єкційних систем WIT, гарячеоцинкована сталь. Анкерна шпилька зі зрізаним низом і шестигранником (довзоляє поворотно-ударну установку із застосуванням картриджной системи W-VD)
Характеристики arrow_down
Ефективна глибина анкерування (h ef) 125 мм
Глибина отвору (h 0) 125 мм
Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) 18 мм
Номінальний діаметр бура для ін'єкційних хімічних анкерів (d 0) 18 мм
Довжина анкера (l) (l) 210 мм
Клас міцності 5.8
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 65 мм
Сертифікат ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569
Метричний діаметр анкера M16
Типове позначення W-VD-A/F
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Застосування arrow_down
Область застосування Анкерну шпильку W-VD/A можна використовувати із наступними типами хімічних анкерів: Хімічний анкер в індивідуальних капсулах W-VD - стиснута зона бетону Хімічний анкер на основі епоксидної смоли WIT-PE 500 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-VM 250 - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-Nordic - стиснута та розтягнута зона бетону Хімічний анкер на основі поліестеру WIT-PM 200 - стиснута зона бетону W-VD-A/F дозволяється застосовувати, як в середині будівель, так і назовні (в неагресивних середовищах)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
10862.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
262.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
112.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
85.02 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
135.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
576 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити