Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M8x180мм 100мм
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M8x180мм 100мм
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M8x180мм 100мм (0905212105)
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M8x180мм 100мм
Для розтягнутої та стиснутої зон бетону
Оцинкована сталь
Номер товару 0905212105
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для кріплення в бетоні з тріщинами і без. Оцинкована сталь.
Висока несуча здатність, для високих і середніх навантажень
Невеликі міжосьові відстані і расстоянік до краю підстави
Наскрізний монтаж заощаджує час
Навантаження може бути додана відразу після установки
Анкер з контрольованим крутним моментом, оцинкована сталь
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 100 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Розмір під ключ | 13 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 14 мм |
| Довжина анкера (l) | 180 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 30 нм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 60 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 80 мм |
| Метричний діаметр анкера | M8 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Монтаж в стиснутій та розтягнутій зоні бетону, класом міцності С20/25 - С50/60
Застосовується для постійних і змінних (тривалих,короткочасних, епізодичних) навантажень, для сейсмічних навантажень категорії С1 та С2
Підходить для високих навантажень, як на вирив, так і на зріз
Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, апаратури тощо
Призначений для наскрізного монтажу
W-HAZ-B/S (оцинкована сталь) дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для кріплення в бетоні з тріщинами і без. Оцинкована сталь.
Висока несуча здатність, для високих і середніх навантажень
Невеликі міжосьові відстані і расстоянік до краю підстави
Наскрізний монтаж заощаджує час
Навантаження може бути додана відразу після установки
Анкер з контрольованим крутним моментом, оцинкована сталь
Характеристики
| Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 100 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Розмір під ключ | 13 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 14 мм |
| Довжина анкера (l) | 180 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 30 нм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 60 мм |
| Глибина отвору (h 1) | 80 мм |
| Метричний діаметр анкера | M8 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Монтаж в стиснутій та розтягнутій зоні бетону, класом міцності С20/25 - С50/60
Застосовується для постійних і змінних (тривалих,короткочасних, епізодичних) навантажень, для сейсмічних навантажень категорії С1 та С2
Підходить для високих навантажень, як на вирив, так і на зріз
Монтаж металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, апаратури тощо
Призначений для наскрізного монтажу
W-HAZ-B/S (оцинкована сталь) дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M12x212мм 100мм
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M6x77мм 10мм
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M6x97мм 30мм
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M6x167мм 100мм
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M12x152мм 40мм
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B-L M16x202мм 50мм
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M20x181мм
Анкер для високих навантажень W-HAZ/B M16x237мм Ø100мм
Немає відгуків про цей товар.