Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Аналізатор фреону для 1234YF
Фото - 1 - Аналізатор фреону для 1234YF

Аналізатор фреону для 1234YF (W067000100)

Аналізатор фреону нового покоління R1234YF WOW
Номер товару W067000100
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Аналізатор фреону нового покоління R1234YF забезпечує просту та точну перевірку якості холодоагенту в автомобільній системі кондиціювання

Простий аналіз якості холодоагенту в автомобільній системі кондиціювання

  • Зовнішній аналізатор холодоагенту
  • Сумісний із системами кондиціювання на холодоагенті R1234yf
  • Дозволяє легко визначити склад фреону в автомобільній системі кондиціювання

Комплектація

  • Аналізатор
  • Муфта з фільтром
  • Ручний насос для калібрування
  • Клеми для підключення до акумулятора
Висота 140 мм
Довжина 20 мм
Ширина 80 мм
Вага виробу (1 шт.) 990,000 г

Область застосування

Зовнішні аналізатори холодоагенту для сервісних установок кондиціювання, що працюють на холодоагенті R1234yf

Інструкція

Під’єднайте швидкорознімну муфту до сторони низького тиску системи кондиціювання. Під’єднайте затискачі «крокодил» до акумулятора. Використовуйте ручний насос, щоб перекачати холодоагент у вимірювальну камеру

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Аналізатор фреону нового покоління R1234YF забезпечує просту та точну перевірку якості холодоагенту в автомобільній системі кондиціювання

Простий аналіз якості холодоагенту в автомобільній системі кондиціювання

  • Зовнішній аналізатор холодоагенту
  • Сумісний із системами кондиціювання на холодоагенті R1234yf
  • Дозволяє легко визначити склад фреону в автомобільній системі кондиціювання

Комплектація

  • Аналізатор
  • Муфта з фільтром
  • Ручний насос для калібрування
  • Клеми для підключення до акумулятора
Характеристики arrow_down
Висота 140 мм
Довжина 20 мм
Ширина 80 мм
Вага виробу (1 шт.) 990,000 г
Застосування arrow_down

Область застосування

Зовнішні аналізатори холодоагенту для сервісних установок кондиціювання, що працюють на холодоагенті R1234yf

Інструкція

Під’єднайте швидкорознімну муфту до сторони низького тиску системи кондиціювання. Під’єднайте затискачі «крокодил» до акумулятора. Використовуйте ручний насос, щоб перекачати холодоагент у вимірювальну камеру

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
138.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення