- Назад
- Каталог товарів
- Низькі захисні черевики, S3
- Черевики захисні ECO, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Черевики захисні ECO, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Черевики захисні ECO, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44, MODYF -арт. M418082044
Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
Розмір | 44 |
Верхня частина черевика | Шкіра |
Категорія безпеки | S3 |
Норми | ISO 20345, SRC |
Інший стандарт | SRC |
Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
ISO | 20345 |
Колір | Чорний колір, Червоний колір |
Материал защитного подноска | |
Вид изделия | |
Основной материал | |
Материал защитной пластины |
Каталог Würth