- Назад
- Каталог товарів
- Робоча куртка
- Куртка Stretch X
- Куртка робоча STRETCH X, синя, розмір L
Куртка робоча STRETCH X, синя, розмір L
Куртка робоча STRETCH X, синя, розмір L, MODYF -арт. M401252002
Способи доставки
Інноваційна еластична тканина поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру.
Розмір | L |
Колір | Синій |
Матеріал | 72% бавовна, 25% поліестер, 3% еластан |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 260 г |
Можна мити при | 60 °C |
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Нормальна сушка в обертовому барабані, Прасувати за низької температури, Не піддавати хімічній чистці |
Вид изделия | |
Назначение | |
Возможность нанесения логотипа |
Каталог Würth