Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK
Дюбель-цвях SHARK® HAMMER FK 6x50/20
Циліндричний комірець
Біта PZ2
Дюбель: поліамід
Цвях: оцинкована сталь
Способи доставки
Завдяки швидкій збірці і перевіреним характеристикам дюбель являє собою універсальне рішення для кріплення, наскрізний монтаж з легкими навантаженнями
Швидке і економічне рішення
Дюбель і цвях-шуруп поставляються в комплекті, немає необхідності шукати відповідний цвях-шуруп
Підходить для наскрізного монтажу
Можливий демонтаж завдяки шліцам в голівці шурупа
Вбудований запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання
Стійкість до гниття (пластиковий дюбель з високоякісного поліаміду)
Стійкість до впливу температур від -40 до +100 ° C
Не містить галогени
Довжина анкера (l) | 50 мм |
Номінальний діаметр бура (d 0) | 6 мм |
Глибина отвору (h 1) | 35 мм |
Покриття | Оцинкований |
Біта | Z2 |
Діаметр анкера | 6 мм |
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 20 мм |
Глибина анкерування (h nom) | 30 мм |
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 6,5 мм |
Матеріал цвяху | Сталь |