- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві ключі та тріскачки
- Торцевий ключ 3/8 дюйма
- Торцевий ключ, 3/8 дюйма
- Головка торцева 3/8 дюйма, HEX, RED STRIPE
- Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX6, RED STRIPE
Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX6, RED STRIPE
Головка торцева, 3/8IN, з насадкою HEX6, RED STRIPE -арт. 5763038309
Способи доставки
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості.
Хром-ванадієва сталь
Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації.
Добре помітне маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.
Паз з кульковим фіксатором
Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню.
Надійний захват
Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Класс вязки | 15 |
Размер | 9 |
Материал основания | Нейлон |
Материал покрытия | Нитриловая пена |
Нормы | EN 388:2016 |
Категория | II |
Растяжение при разрыве | 1 |
Разрывное усилие | 1 |
Износостойкость (оценка в баллах) | 4 |