Мастило HHS 500 (LUBE), 500 ml
Мастило консистентне HHS 500 LUBE запобігає корозії, відштовхує пил та бруд, спрей, 500 мл
Способи доставки
Спрей-мастило тривалої дії з протизадирними присадками (ЕР) з високим рівнем захисту від атмосферних впливів і впливу навколишнього середовища.
Брудовідштовхувальні властивості.
Стійка до впливу солоної води і бризок, а також слабких кислот і лугів.
Для змазування деталей, що працюють під тиском.
Знижує знос і стирання в місцях нанесення мастила.
Не містить силікону, смол і кислот.
Щільність | 0,78 г/см³ |
Об'єм | 500 мл |
Не містить силікону | Так |
Хімічна сполука | Синтез жиру й присадок у вуглеводневих розчинниках |
Колір | «Зелений опал» |
Температура займання | 0 °C |
Масляна основа | Комбінація синтезованої / мінеральної олії |
Запах/аромат | Характерний |
Температурний діапазон застосування, мін. | -25 °C |
Температурний діапазон застосування, макс. | 150 °C |
Термостійкість, короткочасна, макс. | 175 °C |
Не містить смоли | Так |
Не містить кислоти | Так |
Не містить AOX | Так |
Термін придатності з дати виробництва | 36 міс. |