- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Змащення та видалення іржі
- Засоби для видалення іржі
- Засіб для видалення іржі
- Засіб для видалення іржі Rost-Off Plus
- Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 400 ml
Перетворювач корозії ROST OFF PLUS, 400 ml
Перетворювач корозії Wurth Rost Off Plus, спрей, 400 мл
для відкручування іржавих болтів, гайок, шпильок
Способи доставки
Високоякісний засіб для видалення іржі, змазуючий ефект завдяки новітній технології присадок (технологія OMC2)
Оптимальні властивості повзучості гарантують відмінне проникнення в іржу і якісне її видалення
Містить рідку високоефективну органічну сполуку молібдену OMC2.
На відміну від продуктів, що містять тверді мастильні речовини, такі як MOS2, сполука OMC2 не випадає в осад у більших за розміром контейнерах.
Об'єм | 400 мл |
Кінематична в'язкість базової олії | 16 мм²/с |
Температура займання | 200 °C |
Температурний діапазон застосування, мін. | - 10 °С |
Температурний діапазон застосування, макс. | 140 °C |
Не містить кислоти | Так |