Плоский запобіжник ATO
Плоский запобіжник ATO
ПРЕДОХРАН.ПЛОСКІЙ-КРАСН.-10A
Способи доставки
Сертифікат відпоідності
ISO 8820-3
Сила струму, макс. | 10 A |
Колір | Червоний |
Робоча температура, мін./макс. | -40 125 °C |
Поверхня контактів | Лужений |
Номінальна напруга, макс. | 32 В/пост.струму |
Каталог Würth