Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Колір
Сила струму, макс.
5 - 5.9 грн Ціна
- грн
Плоский запобіжник ATO
Плоский запобіжник ATO - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Плоский запобіжник ATO

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 10

Версії товару Плоский запобіжник ATO

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0731001
Є в наявності
25 шт
8.4 грн
0731030
Є в наявності
25 шт
7.2 грн
0731020
Є в наявності
25 шт
7.2 грн
0731040
Є в наявності
25 шт
8.4 грн
0731003
Є в наявності
25 шт
7.2 грн
0731025
Є в наявності
25 шт
7.2 грн
0731010
Є в наявності
25 шт
7.2 грн
0731005
Є в наявності
25 шт
7.2 грн
0731015
Є в наявності
25 шт
7.2 грн
07310075
Є в наявності
25 шт
7.2 грн

Плоский запобіжник ATO від Wurth: надійний захист вашої електроніки

Плоский запобіжник ATO від Wurth – це компактний та надійний елемент захисту електроланцюгів у автомобілях, мотоциклах, човнах та іншій техніці. Він захищає електроприлади від короткого замикання та перевантаження, запобігаючи їх пошкодженню та займанню.

Основні характеристики

  • Тип: ATO
  • Номінальна напруга: 32 В
  • Сила струму: від 1 до 30 А
  • Матеріал корпусу: пластик
  • Матеріал контактів: латунь
  • Кольорове маркування: за номінальним струмом
  • Температура експлуатації: від -40°C до +125°C

Особливості

  • Швидке спрацювання: запобіжник миттєво перегорає при перевищенні допустимого струму, захищаючи електроніку від пошкодження.
  • Надійна конструкція: корпус запобіжника виконаний з термостійкого пластику, а контакти – з латуні, що забезпечує тривалий термін служби.
  • Компактність: запобіжник ATO має невеликі розміри, що дозволяє його використовувати в обмеженому просторі. li>
  • Простота встановлення: запобіжник легко встановлюється та замінюється у спеціальних гніздах.

Спосіб застосування

  1. Визначте номінальний струм вашого електроприладу.
  2. Виберіть запобіжник ATO з відповідним номінальним струмом.
  3. Встановіть запобіжник у спеціальне гніздо.
  4. Зафіксуйте запобіжник поворотом або засувкою.

Перед покупкою

  • Визначте номінальний струм вашого електроприладу.
  • Переконайтеся, що запобіжник ATO сумісний з вашим гніздом.
  • Виберіть запобіжник з потрібним номінальним струмом.

Wurth – це провідний виробник кріплення, інструментів та інших товарів для професійного та побутового використання. Плоскі запобіжники ATO від Wurth – це надійний вибір для захисту вашої електроніки.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація