- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Викрутки
- Викрутка кутова
- Кутова викрутка, внутр. 6-гранник
- Ключ шестигранний, довгий
- Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW3, ZEBRA
Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW3, ZEBRA
Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW3, L130 мм, ZEBRA -арт. 07153119
Способи доставки
Кутовий ключ для гвинтів з внутрішнім шестигранником.
Подовжене виконання.
Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Товщина | 2 мм |
Частота обертання, макс. | 6650 об/хв |
Виконання | Прямий |
Діаметр | 230 мм |
Каталог Würth