- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві ключі та тріскачки
- Торцевий ключ 1/2 дюйма
- Торцевий ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 метрична, шестигранна
- Ключ торцевий 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
Ключ торцевий 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
Ключ торцевий 1/2" SW32 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132332
Способи доставки
Ключ торцевий 1/2" SW32 Wurth ZEBRA: Поводження з Великими Завданнями Легко та Ефективно
Продуктивність та точність зустрічаються в ключі торцевому SW32 від Wurth ZEBRA - інструменті, розробленому для професіоналів, які вимагають найкращої продуктивності в своїй роботі.
Основні Особливості:
Метричні, Шестигранні: Підходить для голів гайок та болтів з метричним та шестигранним профілем, що робить його вельми універсальним.
Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим міжнародним стандартам, гарантуючи надійність та довговічність.
Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та додає естетичного вигляду, підкреслюючи якість інструменту.
Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне та швидке з'єднання з іншими інструментами.
Виконання: Подовжене, Довге: Ідеально підходить для використання у важкодоступних місцях, де зручність має ключове значення.
Технічні Характеристики:
Використання:
Великі Будівельні та Ремонтні Роботи: Ідеально підходить для робіт, де необхідно мати справу з великими гайками та болтами.
Промислові Завдання: Забезпечує ефективне виконання завдань у важкодоступних місцях на виробництві.
Професійний Ремонт Техніки: Надійний інструмент для роботи з різноманітними технічними системами.
Нехай ключ торцевий 1/2" SW32 Wurth ZEBRA стане вашим невід'ємним помічником у світі великих та важливих завдань!
Размер | 46 |
Цвет | Антрацит |
Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
Размер FR/ES/PT/BE | 40 |
Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
Можно мыть при | 60°C |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
Вид изделия | Брюки |
Назначение | Рабочая |
Возможность нанесения логотипа | Да |
Каталог Würth