- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по металу
- Свердло спіральне по металу
- Свердло спіральне HSS DIN 338 RN, 130°
- Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø3 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø3 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø3 мм
-арт. 0624000300
Способи доставки
Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.
Примітка
Довжина (l1) | 62 мм |
Оброблювані матеріали | Сталь, Нержавіюча сталь |
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Діаметр (Ø) | 4,8 мм |
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Підходить для акумуляторних дрилів-шуруповертів (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
Ріжучий матеріал | HSCo |
Покриття | TiN |
Форма хвостовика | Циліндричний |
Стандарт / глибина свердління | DIN 1897 / Сплав на основі міді 3xD |
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
Довжина кріплення паза (l2) | 26 мм |