- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Гвинти, метричні / дюймові
- Гвинти із збільшеною головкою
- Гвинт з напівпотайною гол., квадр. подголовок
- DIN 603, оц. ст., кл. міцн. 4.8, з гайк.
- Гвинт з напівкруглою головкою, квадратним подголовком і гайкою M8X50
Гвинт з напівкруглою головкою, квадратним подголовком і гайкою M8X50
DIN 603, сталь, оцинкована, клас міцності 4.8, з гайкою
БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M8X50
Способи доставки
DIN 603, з гайкою, сталь оцинкована, 4.8, блакитне пасивування (A2K), з гайкою
Плоский квадратний підголовок закріплює положення гвинта з напівкруглою головкою, наприклад, в пазу і дозволяє здійснювати затягування з боку гайки без фіксації
Довжина (l1) | 50 мм |
Норми | DIN 603 |
Виконання | з гайкою |
Матеріал | Сталь |
Покриття | Оцинкований |
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
Висота головки гвинта (k1) | 4,88 мм |
Клас міцності | 4.8 |
Тип голови | Плоска кругла головка з квадратним підголовком |
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) | Так |
Тип різьби | метрична різьба |
Крок різьби | 1,25 мм |
Довжина різьби (метрична різьба) (b) | 22 мм |
Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
Клас продукту | C |
Будівельний виріб | Так |
Відповідність ROHS | Так |
Диаметр головки (dk) | |
Деталі головки | З квадратним підголовком |