- Назад
- Каталог товарів
- Кріплення
- Гвинти, метричні / дюймові
- Гвинти, з циліндр. головкою
- Гвинт з циліндр. головкою і внутр. 6-гр.
- ISO 4762/DIN 912 оц. сталь 8.8
- Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x50
Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x50
Гвинт ISO4762, кл. 8.8 (A2K), M8x50 -арт. 0084850
Способи доставки
ISO 4762/DIN 912, сталь 8.8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Тип приводу | внутрішній шестигранник |
Довжина (l1) | 50 мм |
Норми | ISO 4762 |
Матеріал | Сталь |
Покриття | Оцинкований |
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
Висота головки гвинта (k1) | 8 мм |
Клас міцності | 8.8 |
Тип голови | Циліндрична головка |
Внутрішній привід (s1) | IH6 |
Тип різьби | метрична різьба |
Крок різьби | 1,25 мм |
Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
Клас продукту | A |
Відповідність ROHS | Так |