Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Зубило гостре, 5 mm
Фото - 1 - Зубило гостре, 5 mm

Зубило гостре, 5 mm (5750148005)

Зубило гостре, 130x5 mm, RED STRIPE -арт. 5750148005
Номер товару 5750148005
В наявності
Ціна:
120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеально підходить для різання пруткового та листового металу або надання форми твердим матеріалам

Максимальна довговічність
Зубило виготовлене зі сталі 60CRV

Виняткова ударостійкість
Загартоване та відпущене для досягнення балансу між твердістю для різання та в’язкістю

Гостра ріжуча кромка
Ідеальний кут ріжучої кромки з низьким зусиллям ріже матеріал при ударі

Універсальне використання
Ідеально підходить для різання, надання форми матеріалу при ремонті автомобілів, технічному обслуговуванні машин або загальних механічних роботах
Довжина 130 мм
Ширина ріжучого краю (S) 5 мм
Довжина х ширина ударної поверхні 1 x 1 мм
Сфера застосування
  • Різання та формування металу зі сталі, заліза, алюмінію або міді, а також обрізання болтів, заклепок і видалення надлишків матеріалу
  • Для видалення зварювальних бризок, відколювання непотрібного матеріалу, та отримання гладкої та чистої поверхні
  • Для використання в автомайстерні, для обрізки кузовних панелей, видалення заклепок, болтів і проведення ремонтних робіт
  • Загальне технічне обслуговування, знесення об’єктів та будівельні роботи

Інструкції
  • Обережно тримайте руки під час різання матеріалу зубилом
  • Завжди носіть захисні окуляри, щоб запобігти потраплянню осколків в очі під час роботи з зубилом
  • Завжди одягайте відповідні рукавички, щоб захистити пальці
  • Використовуйте правильний молоток або киянку
  • Не використовуйте забруднені оливою або змазкою зубила і протирайте їх до і після використання
  • Застосуйте засіб для видалення іржі «Rost off» для запобігання появі іржі під час роботи у вологому або мокрому середовищі
  • Зберігайте зубило в ящику для інструментів або у відповідному місці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеально підходить для різання пруткового та листового металу або надання форми твердим матеріалам

Максимальна довговічність
Зубило виготовлене зі сталі 60CRV

Виняткова ударостійкість
Загартоване та відпущене для досягнення балансу між твердістю для різання та в’язкістю

Гостра ріжуча кромка
Ідеальний кут ріжучої кромки з низьким зусиллям ріже матеріал при ударі

Універсальне використання
Ідеально підходить для різання, надання форми матеріалу при ремонті автомобілів, технічному обслуговуванні машин або загальних механічних роботах
Характеристики arrow_down
Довжина 130 мм
Ширина ріжучого краю (S) 5 мм
Довжина х ширина ударної поверхні 1 x 1 мм
Застосування arrow_down
Сфера застосування
  • Різання та формування металу зі сталі, заліза, алюмінію або міді, а також обрізання болтів, заклепок і видалення надлишків матеріалу
  • Для видалення зварювальних бризок, відколювання непотрібного матеріалу, та отримання гладкої та чистої поверхні
  • Для використання в автомайстерні, для обрізки кузовних панелей, видалення заклепок, болтів і проведення ремонтних робіт
  • Загальне технічне обслуговування, знесення об’єктів та будівельні роботи

Інструкції
  • Обережно тримайте руки під час різання матеріалу зубилом
  • Завжди носіть захисні окуляри, щоб запобігти потраплянню осколків в очі під час роботи з зубилом
  • Завжди одягайте відповідні рукавички, щоб захистити пальці
  • Використовуйте правильний молоток або киянку
  • Не використовуйте забруднені оливою або змазкою зубила і протирайте їх до і після використання
  • Застосуйте засіб для видалення іржі «Rost off» для запобігання появі іржі під час роботи у вологому або мокрому середовищі
  • Зберігайте зубило в ящику для інструментів або у відповідному місці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -33.2 %
27.95 грн/шт
18.66 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити