Знімач внутрішній вигнутий DIN 5256, RED STRIPE
Знімач внутрішній вигнутий DIN 5256, RED STRIPE
Знімач внутрішній вигнутий DIN 5256, RED STRIPE
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Знімач внутрішній вигнутий DIN 5256, RED STRIPE
Номер товару
Підходить для діамет...
Діапазон затиску, мі...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Знімач стопорних кілець, тип D, 10-25 mm
Номер товару 5772002202
Технічна інформація
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 1 мм |
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-25 мм |
| Форма | D |
| Матеріал | Сталь |
Знімач стопорних кілець, тип D, 19-60 mm
Номер товару 5772002203
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 19 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 19-60 мм |
| Форма | D |
| Матеріал | Сталь |
Знімач стопорних кілець, тип D, 3-10 mm
Номер товару 5772002201
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 8 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8-13 мм |
| Форма | D |
| Матеріал | Сталь |
Знімач стопорних кілець, тип D, 40-100 mm
Номер товару 5772002204
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 40 мм |
| Форма | D |
| Матеріал | Сталь |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 100-40 мм |
Знімач стопорних кілець, тип D, 85-140 mm
Номер товару 5772002205
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 85 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 85-140 мм |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Знімач внутрішній вигнутий DIN 5256, RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 312 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 612 грн |