Съемник внутренний изогнутый DIN 5256, RED STRIPE
Съемник внутренний изогнутый DIN 5256, RED STRIPE
Съемник внутренний изогнутый DIN 5256, RED STRIPE
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Съемник внутренний изогнутый DIN 5256, RED STRIPE
Номер товара
Подходит для диаметр...
Диапазон зажима, мин...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Съемник стопорных колец тип D, 10-25 mm
Номер товара 5772002202
Техническая информация
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 1 мм |
| Длина (l1) | 1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 12-25 мм |
| Форма | D |
| Материал | Сталь |
Съемник стопорных колец тип D, 19-60 mm
Номер товара 5772002203
Техническая информация
| Длина (l1) | 1 мм |
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 19 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 19-60 мм |
| Форма | D |
| Материал | Сталь |
Съемник стопорных колец тип D, 3-10 mm
Номер товара 5772002201
Техническая информация
| Длина (l1) | 1 мм |
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 8 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 8-13 мм |
| Форма | D |
| Материал | Сталь |
Съемник стопорных колец тип D, 40-100 mm
Номер товара 5772002204
Техническая информация
| Длина (l1) | 1 мм |
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 40 мм |
| Форма | D |
| Материал | Сталь |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 100-40 мм |
Съемник стопорных колец тип D, 85-140 mm
Номер товара 5772002205
Техническая информация
| Длина (l1) | 1 мм |
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 85 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 85-140 мм |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Съемник внутренний изогнутый DIN 5256, RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 312 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 612 грн |