Знімач внутрішній прямий DIN 5256, RED STRIPE
Знімач внутрішній прямий DIN 5256, RED STRIPE
Знімач внутрішній прямий DIN 5256, RED STRIPE
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Знімач внутрішній прямий DIN 5256, RED STRIPE
Номер товару
Підходить для діамет...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Знімач стопорних кілець, тип C, 10-25 mm
Номер товару 5772002002
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-25 мм |
| Форма | C |
| Матеріал | Сталь |
Знімач стопорних кілець, тип C, 19-60 mm
Номер товару 5772002003
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 19 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 19-60 мм |
| Форма | C |
| Матеріал | Сталь |
Знімач стопорних кілець, тип C, 3-10 mm
Номер товару 5772002001
Технічна інформація
| Діаметр шипа (D1) | 0,9 мм |
| Довжина (l1) | 142 мм |
| Довжина губок (L2) | 38 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 8 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8-13 мм |
| Форма | C |
| Матеріал | Сталь |
Знімач стопорних кілець, тип C, 40-100 mm
Номер товару 5772002004
Технічна інформація
| Довжина губок (L2) | 1 мм |
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 40 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-100 мм |
| Форма | C |
Знімач стопорних кілець, тип C, 85-140 mm
Номер товару 5772002005
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 1 мм |
| Довжина губок (L2) | 80 мм |
| Підходить для діаметра, мін. | 80 мм |
| Форма | C |
| Матеріал | Сталь |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 80-140 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Знімач внутрішній прямий DIN 5256, RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 312 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 600 грн |