Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач стопорних кілець, тип C, 10-25 mm
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець, тип C, 10-25 mm
Фото - 1 - Знімач стопорних кілець, тип C, 10-25 mm

Знімач стопорних кілець, тип C, 10-25 mm (5772002002)

Знімач стопорних кілець, тип C внутрішні, прямі, 10-25 mm, RED STRIPE -арт. 5772002002
Номер товару 5772002002
В наявності
Ціна:
312 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для встановлення та зняття внутрішніх стопорних кілець в умовах обмеженого простору

Міцні, довговічні та зносостійкі

Наконечники і корпус виготовлені зі сталі 50 CRV+ GCR15

Надійні та високоточні

Точно відшліфовані наконечники гарантують надійне захоплення стопорних кілець

Тривалий комфорт

Ручки з ПВХ-покриттям забезпечують зручність та нековзке прилягання до руки, що дає змогу довго працювати без втоми

Дизайн з вузькою головкою

Оптимальний розмір, який дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях

Довжина (l1) 1 мм
Довжина губок (L2) 1 мм
Підходить для діаметра, мін. 12 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 12-25 мм
Форма C
Матеріал Сталь

Застосування

  • Встановлення та зняття стопорних кілець
  • Стопорні кільця для фіксації валів, підшипників або зубчастих коліс
  • Обслуговування роликів або підшипників з внутрішніми стопорними кільцями
  • Збірка точних з’єднань або приводів

Інструкції

Виберіть розмір знімача, який вам підходить і є зручним для застосування. Одягайте захисні окуляри, оскільки під час зняття стопорні кільця можуть відскочити, що може призвести до травмування очей

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для встановлення та зняття внутрішніх стопорних кілець в умовах обмеженого простору

Міцні, довговічні та зносостійкі

Наконечники і корпус виготовлені зі сталі 50 CRV+ GCR15

Надійні та високоточні

Точно відшліфовані наконечники гарантують надійне захоплення стопорних кілець

Тривалий комфорт

Ручки з ПВХ-покриттям забезпечують зручність та нековзке прилягання до руки, що дає змогу довго працювати без втоми

Дизайн з вузькою головкою

Оптимальний розмір, який дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях

Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 1 мм
Довжина губок (L2) 1 мм
Підходить для діаметра, мін. 12 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 12-25 мм
Форма C
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down

Застосування

  • Встановлення та зняття стопорних кілець
  • Стопорні кільця для фіксації валів, підшипників або зубчастих коліс
  • Обслуговування роликів або підшипників з внутрішніми стопорними кільцями
  • Збірка точних з’єднань або приводів

Інструкції

Виберіть розмір знімача, який вам підходить і є зручним для застосування. Одягайте захисні окуляри, оскільки під час зняття стопорні кільця можуть відскочити, що може призвести до травмування очей

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
131.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
89.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
168 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
100.67 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11.82 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити