Кліщі для зняття ізоляції AS 61
Кліщі для зняття ізоляції AS 61 (0714109006)
Автоматичні кліщі AS 61 для зняття ізоляції з одножильних проводів
Інструмент для швидкого та точного зняття ізоляції без необхідності ручного налаштування під переріз провідника.
Автоматичне налаштування
Автоматично визначає переріз провідника, що усуває потребу в ручному регулюванні інструмента.
Комфортна робота
- Пістолетна форма ручки зменшує втому під час тривалої роботи
- Особливо зручні для використання на столах і верстаках
Регулювання довжини зачищення
Поздовжній обмежувач дає змогу встановлювати довжину зняття ізоляції від 5 до 15 мм.
Вбудований різак
Дозволяє різати провідники перерізом до 2,5 мм² без використання додаткового інструменту.
Практична конструкція
- Фіксатор на кінці ручки для зручного зберігання
- Виготовлено в Німеччині
Застосування
Підходять для зняття ізоляції з одножильних проводів із ПВХ-ізоляцією, зокрема H05V-K, H07V-K, H05V-U та H07V-U.
Примітка
Не призначені для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.
| Матеріал ручки | Пластик |
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,2-6,0 мм² |
| Довжина x Ширина x Висота | 165 x 27 x 140 мм |
| Американське перетин проводів (AWG), мін./макс. (AWG) | 24-10 |
| Геометрія леза | V-подібний |
| Матеріал | Пластик/ метал |
| Типове позначення | AS 61 |
Застосування
Підходять для зняття ізоляції з одножильних проводів із ПВХ-ізоляцією, зокрема H05V-K, H07V-K, H05V-U та H07V-U.
Інформація про продукт
Автоматичні кліщі AS 61 для зняття ізоляції з одножильних проводів
Інструмент для швидкого та точного зняття ізоляції без необхідності ручного налаштування під переріз провідника.
Автоматичне налаштування
Автоматично визначає переріз провідника, що усуває потребу в ручному регулюванні інструмента.
Комфортна робота
- Пістолетна форма ручки зменшує втому під час тривалої роботи
- Особливо зручні для використання на столах і верстаках
Регулювання довжини зачищення
Поздовжній обмежувач дає змогу встановлювати довжину зняття ізоляції від 5 до 15 мм.
Вбудований різак
Дозволяє різати провідники перерізом до 2,5 мм² без використання додаткового інструменту.
Практична конструкція
- Фіксатор на кінці ручки для зручного зберігання
- Виготовлено в Німеччині
Застосування
Підходять для зняття ізоляції з одножильних проводів із ПВХ-ізоляцією, зокрема H05V-K, H07V-K, H05V-U та H07V-U.
Примітка
Не призначені для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.
| Матеріал ручки | Пластик |
| Перетин дроту, мін./макс. | 0,2-6,0 мм² |
| Довжина x Ширина x Висота | 165 x 27 x 140 мм |
| Американське перетин проводів (AWG), мін./макс. (AWG) | 24-10 |
| Геометрія леза | V-подібний |
| Матеріал | Пластик/ метал |
| Типове позначення | AS 61 |
Застосування
Підходять для зняття ізоляції з одножильних проводів із ПВХ-ізоляцією, зокрема H05V-K, H07V-K, H05V-U та H07V-U.
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Немає відгуків про цей товар.